Eriks
NORTON

NORTON Afbraamschijf Ø180x7x22,23

  • ERIKS:12363349
  • Fabrikant:3157626433914
Image 1
Afbraamschijf Norzon quick cut ZA24S 180x7x22,23 T27
Opslaan in lijst

€ 10,33/ stukexcl. btw

€ 12,50incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
180 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor RVS
Ja