Eriks
NORTON

NORTON Afbraamschijf Ø180x4,6x22,23

  • ERIKS:12363348
  • Fabrikant:3157626433822
Image 1
Afbraamschijf Norzon quick cut ZA30Z 180x4,6x22,23 T27
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
180 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
4.6 mm
Geschikt voor RVS
Ja