Eriks
NORTON

NORTON Afbraamschijf Ø150x6,5x22,23

  • ERIKS:12363355
  • Fabrikant:3157626950800
Image 1
Afbraamschijf BDX A24R 150x6,5x22,23 T27
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
6.5 mm
Geschikt voor RVS
Ja