Eriks
NORTON

NORTON Afbraamschijf Ø125x2,2x22,23

  • ERIKS:12384592
  • Fabrikant:3157625646803
Image 1
Afbraamschijf 1-2-3 A46S 125x2,2x22,23 T27
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.2 mm
Geschikt voor RVS
Ja