Eriks
NORTON

NORTON Afbraamschijf Ø115x7x22,23

  • ERIKS:12363346
  • Fabrikant:3157626427913
Image 1
Afbraamschijf Norzon quick cut ZA24S 115x7x22,23 T27
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor RVS
Ja