Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST T-stuk verloop Serie: TRS POM Slangpilaar 8 mmx6 mm 8 mm

  • ERIKS:12987536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMAPLAST
Serie
TRS
Vorm
T-stuk
Materiaal
POM
Nom. binnendiameter
8 mm
Nom. binnendiameter 2
6 mm
Nom. binnendiameter 3
8 mm
Aansluiting
Slangpilaar
Materiaal aansluiting 2
POM
Materiaal aansluiting 3
POM