Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST T-stuk verloop Serie: TRS POM Slangpilaar 4 mmx6 mm 4 mm

  • ERIKS:12987533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMAPLAST
Serie
TRS
Vorm
T-stuk
Materiaal
POM
Nom. binnendiameter
4 mm
Nom. binnendiameter 2
6 mm
Nom. binnendiameter 3
4 mm
Aansluiting
Slangpilaar
Materiaal aansluiting 2
POM
Materiaal aansluiting 3
POM