€ 3,12/ stukexcl. btw
€ 3,78incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORMAPLAST |
Serie | TRS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | POM |
Nom. binnendiameter | 10 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 6 mm |
Nom. binnendiameter 3 | 10 mm |
Aansluiting | Slangpilaar |
Materiaal aansluiting 2 | POM |
Materiaal aansluiting 3 | POM |