Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST T-stuk Serie: TES PA Slangpilaar/Buitendraad (NPT) 4 mmx1/4"

  • ERIKS:12987440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMAPLAST
Serie
TES
Vorm
T-stuk
Materiaal
PA
Nom. binnendiameter
4 mm
Nom. binnendiameter 2
1/4"
Aansluiting
Slangpilaar
Aansluiting 3
Buitendraad (NPT)
Materiaal aansluiting 2
PA
Materiaal aansluiting 3
PA