€ 3,28/ stukexcl. btw
€ 3,97incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORMAPLAST |
Serie | TES |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PA |
Nom. binnendiameter | 4 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 8x1 |
Aansluiting | Slangpilaar |
Aansluiting 3 | Buitendraad (Metrisch) |
Materiaal aansluiting 2 | PA |
Materiaal aansluiting 3 | PA |