Eriks
NORMA

NORMA Slangklem ABA-Z RVS 316 44 x 56

  • ERIKS:10016330
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMA
Type
ABA-Z (AISI316)
Materiaal
AISI 316
Klembereik
van 44 tot 56 mm
Bandbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026