Eriks
NORMA

NORMA Slangklem ABA-S verzinkt staal 175 x 205

  • ERIKS:10016252
  • Fabrikant:7613288085220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMA
Serie
ABA-S
Type
ABA-S (Staal)
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Klembereik
van 175 tot 205 mm
Bandbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 3,22/ stukexcl. btw

€ 3,90incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,08/ stukexcl. btw

€ 3,73incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026