Eriks
NORMA

NORMA Slangklem ABA-S verzinkt staal 150 x 180

  • ERIKS:10016251
  • Fabrikant:7613288000728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,72/ stukexcl. btw

€ 4,50incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMA
Serie
ABA-S
Type
ABA-S (Staal)
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Klembereik
van 150 tot 180 mm
Bandbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 2,96/ stukexcl. btw

€ 3,58incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026