Eriks
NORMA

NORMA Slangklem ABA-S verzinkt staal 130 x 165

  • ERIKS:10016250
  • Fabrikant:4043171778510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMA
Serie
ABA-S
Type
ABA-S (Staal)
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Klembereik
van 130 tot 165 mm
Bandbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026