Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3885 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat Vaantje PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12586117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16 of PN40
Opslaan in lijst

€ 444,13/ stukexcl. btw

€ 537,40incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3885
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
100 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
45 mm
Glasdikte
10 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
DN
1/2" (15)
L
100 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Gewicht
2.2 kg