€ 699,13/ stukexcl. btw
€ 845,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORIS |
Serie | 881 |
Type | 3885 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 160 mm |
Stromingsindicatie type | Driptube |
Glasdiameter | 80 mm |
Glasdikte | 12 mm |
Aantal glazen | 2 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal deksel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 280 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | 1.1/4" (32) |
L | 160 mm |
E | 65 mm |
F | 80 mm |
G | 12 mm |
Gewicht | 7 kg |