Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3883 Staal/Borosilicaat Vaantje PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14583595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16 of PN40
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3883
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
230 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
100 mm
Glasdikte
25 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
1.0619
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
DN
2" (50)
Drukklasse
PN40
L
200 mm
E
80 mm
F
100 mm
G
25 mm
Gewicht
7 kg