Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3883 Staal/Borosilicaat Driptube PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13449673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16 of PN40
Opslaan in lijst

€ 257,13/ stukexcl. btw

€ 311,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3883
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
100 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
45 mm
Glasdikte
10 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
1.0619
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
DN
1/2" (15)
Drukklasse
PN40
L
100 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Gewicht
2.2 kg