Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3883 Staal/Borosilicaat Driptube PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12308526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16 of PN40
Opslaan in lijst

€ 338,30/ stukexcl. btw

€ 409,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3883
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
63 mm
Glasdikte
10 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
1.0619
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
1" (25)
Drukklasse
PN16
L
120 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Gewicht
3.5 kg