Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3881 Gietijzer/Natronkalk Vaantje PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14583593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3881
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
100 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
45 mm
Glasdikte
10 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
3/8" (10)
L
100 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Gewicht
2.2 kg