Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3881 Gietijzer/Natronkalk Vaantje PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11815515
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 327,25/ stukexcl. btw

€ 395,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3881
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
63 mm
Glasdikte
10 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
3/4" (20)
L
120 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Gewicht
3.5 kg