Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3881 Gietijzer/Natronkalk Driptube PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11813433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 355,30/ stukexcl. btw

€ 429,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3881
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
180 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
100 mm
Glasdikte
15 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
2" (50)
L
180 mm
E
80 mm
F
100 mm
G
15 mm
Gewicht
10 kg