Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3881 Gietijzer/Natronkalk Driptube PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 295,38/ stukexcl. btw

€ 357,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
881
Type
3881
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
160 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
80 mm
Glasdikte
12 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
1.1/2" (40)
L
160 mm
E
65 mm
F
80 mm
G
12 mm
Gewicht
7 kg