Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3884 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat Vaantje PN16 Flens DN100

  • ERIKS:13401895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN16 of PN40.
Opslaan in lijst

€ 3.141,60/ stukexcl. btw

€ 3.801,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
880
Type
3884
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
150 mm
Glasdikte
25 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN100
A
220 mm
L
350 mm
E
125 mm
F
150 mm
G
25 mm
Gewicht
42 kg