€ 402,48/ stukexcl. btw
€ 487,00incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORIS |
Serie | 880 |
Type | 3884 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 130 mm |
Stromingsindicatie type | Driptube |
Glasdiameter | 45 mm |
Glasdikte | 10 mm |
Aantal glazen | 2 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal deksel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 280 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 bar |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
L | 130 mm |
E | 32 mm |
F | 45 mm |
G | 10 mm |
Gewicht | 3.6 kg |