Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3884 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat Driptube PN16 Flens DN65

  • ERIKS:13401923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN16 of PN40.
Opslaan in lijst

€ 1.860,65/ stukexcl. btw

€ 2.251,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
880
Type
3884
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
100 mm
Glasdikte
15 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN65
A
185 mm
L
290 mm
E
80 mm
F
100 mm
G
15 mm
Gewicht
23 kg