Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3882 Staal/Borosilicaat Vaantje PN16 Flens DN40

  • ERIKS:13492351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN16 of PN40.
Opslaan in lijst

€ 823,65/ stukexcl. btw

€ 996,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
880
Type
3882
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
80 mm
Glasdikte
12 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal deksel
1.0619
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
280 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
E
65 mm
F
80 mm
G
12 mm
Gewicht
11 kg