€ 449,65/ stukexcl. btw
€ 544,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORIS |
Serie | 880 |
Type | 3882 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 160 mm |
Stromingsindicatie type | Driptube |
Glasdiameter | 63 mm |
Glasdikte | 10 mm |
Aantal glazen | 2 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal deksel | 1.0619 |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 280 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
L | 160 mm |
E | 48 mm |
F | 63 mm |
G | 10 mm |
Gewicht | 6.5 kg |