€ 4.119,10/ stukexcl. btw
€ 4.984,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORIS |
Serie | 880 |
Type | 3882 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 600 mm |
Stromingsindicatie type | Driptube |
Glasdiameter | 200 mm |
Glasdikte | 30 mm |
Aantal glazen | 2 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal deksel | 1.0619 |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 280 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN200 |
A | 340 mm |
L | 600 mm |
E | 175 mm |
F | 200 mm |
G | 30 mm |
Gewicht | 118 kg |