Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3880 Gietijzer/Natronkalk Vaantje PN10 Flens DN150 Druktrap flens: PN16

  • ERIKS:14583585
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
880
Type
3880
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
480 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
200 mm
Glasdikte
30 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN150
A
285 mm
L
480 mm
E
175 mm
F
200 mm
G
30 mm
Gewicht
67 kg