Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3880 Gietijzer/Natronkalk Driptube PN16 Flens DN50

  • ERIKS:11813428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 439,45/ stukexcl. btw

€ 531,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
880
Type
3880
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
100 mm
Glasdikte
15 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
L
230 mm
E
80 mm
F
100 mm
G
15 mm
Gewicht
14 kg