Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3880 Gietijzer/Natronkalk Driptube PN16 Flens DN32

  • ERIKS:11813426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 288,58/ stukexcl. btw

€ 349,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
880
Type
3880
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Glasdiameter
63 mm
Glasdikte
10 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN32
A
140 mm
L
180 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Gewicht
7 kg