Eriks
NORGREN

NORGREN Zuigerstangloze Lintra-Lite cilinder dubbelwerkend A44025AADAA/1600

  • ERIKS:11573265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.700,47/ stukexcl. btw

€ 4.477,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Lintra
Type
A44000
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
1.6 mm
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8 bar