Eriks
NORGREN

NORGREN Zuigerstangloze Lintra-Lite cilinder dubbelwerkend A44025AABAA/500

  • ERIKS:11573263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.625,42/ stukexcl. btw

€ 1.966,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Lintra
Type
A44000
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
500 mm
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8 bar