€ 523,82/ stukexcl. btw
€ 633,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Lintra |
Type | M/44000 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 40 mm |
Slaglengte | 120 mm |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |