Eriks
NORGREN

NORGREN Zuigerstangloze Lintra cilinder, intern, dubbelwerkend M/44032/M/720

  • ERIKS:12183572
Image 1
▪ Compact, ruimtebesparend ontwerp
▪ Met het betrouwbare afdichtingssysteem van Lintra
▪ Eenvoudige bevestiging standmelders
▪ Met instelbare buffering
▪ Standaard magneetuivoering
Opslaan in lijst

€ 596,51/ stukexcl. btw

€ 721,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Lintra
Type
M/44000
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
720 mm
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8 bar