€ 3.932,77/ stukexcl. btw
€ 4.758,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Lintra |
Type | M/146000 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 80 mm |
Slaglengte | 1.5 mm |
Poortaansluiting | G1/2 in |
Materiaal buis | Aluminium |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |
Variant | Standaard |