€ 1.042,30/ stukexcl. btw
€ 1.261,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Lintra |
Type | M/146000 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 50 mm |
Slaglengte | 160 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |
Variant | Standaard |