€ 606,27/ stukexcl. btw
€ 733,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Lintra |
Type | M/146000 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 520 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal buis | Aluminium |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |
Variant | Standaard |