Eriks
NORGREN

NORGREN Zuigerstangloze cilinder Lintra® Plus dubbelwerkend M/146020/M/2420

  • ERIKS:24212882
Image 1
▪ Licht ontwerp extrusie met universele montagegroeven
▪ Beproefd en gepatenteerd afdichtingssysteem
▪ Standaard stofbestendig
▪ Onderling verwisselbaar met reeks M/46000
Opslaan in lijst

€ 977,26/ stukexcl. btw

€ 1.182,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Lintra
Type
M/146000
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
2.42 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting zuigerstang
PUR (Polyurethaan)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Variant
Standaard