Eriks
NORGREN

NORGREN Y-verloopstuk met steelnippel Ø6x4mm C00840604

  • ERIKS:11583234
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0084
Fabrikant ID
C00840604
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C