€ 14,39/ stukexcl. btw
€ 17,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10082 |
Fabrikant ID | 100820604 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |