Eriks
NORGREN

NORGREN Y-insteekkoppeling 100821000 Ø10

  • ERIKS:11581907
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10082
Fabrikant ID
100821000
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C