Eriks
NORGREN

NORGREN Y-insteekkoppeling 100820800 Ø8

  • ERIKS:11581905
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 11,61/ stukexcl. btw

€ 14,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10082
Fabrikant ID
100820800
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C