Eriks
NORGREN

NORGREN Verzorgingsset P1H-200-M3QG G1/4 0.3-7bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11587017
  • Fabrikant:7613288215573
Image 1
▪ Complete sets, geassembleerd en klaar om te installeren
▪ Corrosiebestendig voor licht agressief milieu en vochtige ruimten
▪ Met micro-fog smeertoestel voor een zeer fijne verneveling van de smeerolie
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop
Opslaan in lijst

€ 173,58/ stukexcl. btw

€ 210,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
P1H
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Maximale werkdruk
10
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 7 bar
Gewicht
380 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Inhoud reservoir
0.02 l
Materiaal huis
Acetaal