Eriks
NORGREN

NORGREN Verzorgingsset P1H-100-A3QG G1/8 0.3-7bar auto aftap 40µm

  • ERIKS:11587014
Image 1
▪ Complete sets, geassembleerd en klaar om te installeren
▪ Corrosiebestendig voor licht agressief milieu en vochtige ruimten
▪ Met micro-fog smeertoestel voor een zeer fijne verneveling van de smeerolie
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop
Opslaan in lijst

€ 194,44/ stukexcl. btw

€ 235,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
P1H
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 7 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Zink