Eriks
NORGREN

NORGREN Verzorgingsset Olympian Plus BL68-821 G1 0.4-8bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11586962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 878,62/ stukexcl. btw

€ 1.063,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
BL68
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
17 bar
Instelbereik
0.4 - 8 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium