Eriks
NORGREN

NORGREN Verzorgingseenheid Excelon® BL72-225G G1/4 0.3-10bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11586974
Image 1
▪ Complete sets, geassembleerd en klaar om te installeren
▪ Corrosiebestendig voor licht agressief milieu en vochtige ruimten
▪ Met micro-fog smeertoestel voor een zeer fijne verneveling van de smeerolie
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
BL72
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Zink