€ 734,31/ stukexcl. btw
€ 888,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | BL72 |
Functie | Filter-drukregelventiel-olienevelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Instelbereik | 0.3 - 10 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Zink |