€ 428,93/ stukexcl. btw
€ 519,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | BL72 |
Materiaal huis | Zink |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Max. bedieningsdruk | 10 bar |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal afdichting | Nitril rubber |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |